※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの トグルスイッチ
125V/30A(12mm) 2極双投トグルスイッチ(大電流用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50480772
品番
EA940DH-226
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,597
販売価格(税別)
¥
3,270
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940DH-226
極数
2極双投
端子形状
ねじ端子
接触抵抗(mΩ)
10以下
スイッチ特性
ON-ON
パネルカット寸法(mm)
12.5
接点容量(A)
30、125VAC/30、250VAC/30V、30DC/1、125VDC