※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの トグルスイッチ
125V/10A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ(防水型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50481077
品番
EA940DH-251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,331
販売価格(税別)
¥
1,210
バスケットに入れる
仕様
全防水
エスコ品番
EA940DH-251
極数
単極双投
端子形状
ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)
10以下
スイッチ特性
ON-ON
パネルカット寸法(mm)
12.2
接点容量(A)
10、125VAC/6、250VAC/10、30VDC