※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの ロッカスイッチ
125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50481156
品番
EA940DH-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥583
販売価格(税別)
¥
530
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940DH-26
色
黒
極数
単極単投
LED色
赤
スイッチ特性
ON-OFF
パネルカット寸法(mm)
Φ20.4
定格容量(A)
10、125VAC
パネル厚(mm)
0.5〜2
色(ツマミ)
黒