※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 目地/サッシュ刷毛
[2本組] 目地・サッシ用刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50481287
品番
EA109LJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109LJ
全長(mm)
275
種類
刷毛
サイズ(号)
3・5
材質(毛)
最高級羊毛
主な用途
目地用・サッシュ用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
15・30・42