※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 目地/サッシュ刷毛
10mm メジ・サッシ用刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50481305
品番
EA109LJ-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,331
販売価格(税別)
¥
1,210
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109LJ-1
全長(mm)
275
質量(g)
5
種類
刷毛
サイズ(号)
3
毛丈(mm)
31
材質(柄部)
木
材質(毛)
最高級羊毛
主な用途
目地用・サッシュ用
毛色
白色
玉厚(mm)
3
刷毛幅(mm)
10