※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの ロッカスイッチ
125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50481314
品番
EA940DH-403
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥457
販売価格(税別)
¥
415
バスケットに入れる
仕様
ネオン球照光式
エスコ品番
EA940DH-403
色
ネオン球:黄
極数
2極単投
連続使用時間(時間)
AC110Vで15000
スイッチ特性
ON-OFF
パネルカット寸法(mm)
19.2×12.9
定格容量(A)
9、125VAC/6、250VAC
パネル厚(mm)
0.75〜2