※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの ロッカスイッチ
125V/10A 単極双投/ロッカースイッチ(TV-51 適合)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50481576
品番
EA940DH-432
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥633
販売価格(税別)
¥
575
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940DH-432
極数
単極双投
スイッチ特性
ON-ON
パネルカット寸法(mm)
24×15.4
定格容量(A)
10、125VAC/10、250VAC
パネル厚(mm)
1〜4