※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 万能用刷毛(多用途刷毛)
3本組 万能刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50481585
品番
EA109M-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109M-1
全長(mm)
220・235・250
質量(g)
91
種類
刷毛
サイズ(号)
10・20・30
毛丈(mm)
30〜35
材質(柄部)
木
材質(毛)
羊毛
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
刷毛幅(mm)
30・55・84