※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

3本組 油性用刷毛

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50482084 品番EA109M-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,827
販売価格(税別)
2,570
エスコ品番EA109M-5 全長(mm)230 種類刷毛 毛丈(mm)40 材質(柄部) 材質(毛)馬毛 主な用途油性用 毛色黒色 刷毛幅(mm)30・55・84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする