※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの ロッカスイッチ
125V/12A ロッカースイッチ(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50482574
品番
EA940DH-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥209
販売価格(税別)
¥
190
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940DH-8
極数
単極双投
スイッチ特性
ON-ON
パネルカット寸法(mm)
19.2×12.2
定格容量(A)
12、125VAC/6、250VAC
パネル厚(mm)
0.6〜2.2
色(ツマミ)
黒