※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

125V/500mA プッシュスイッチ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50482793 品番 EA940DJ-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥281
販売価格(税別)
255
定格500mA 125V AC サイズ(mm)Φ9.5×28 回路単極単投(モメンタリ) 色(つまみ部) パネルカット寸法(mm)Φ7.5 パネル厚(mm)1.5以下 エスコ品番EA940DJ-14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-27
用途:
演示実験の製作

コンパクトで、取り付けも簡単でした。色のバリエーションが豊富なので、使い分けができました。

対象商品:
50482818
2023-07-19
用途:
警報盤のテストボタン
医療・福祉・介護関連業

シンプルなスイッチで小型で良いです。パーツ屋さんも少なくなってきたのでモノタロウさんで購入できてありがたいです。

対象商品:
50482732
2022-05-03
用途:
ラジコンの電源
I.K企画 様

ほとんど使ってないのにボタンが戻らなくなる。本体がすぐ破損する。二度と買わない。

対象商品:
50482732
2020-12-10
用途:
自作「MP3プレーヤー」の操作スイッチに使用

MP3プレーヤー自作するのに小型のスイッチを探していました。
 エスコ製スイッチは小型で5色も色分けされており操作項目(音量上下・スタート等)毎に色分け出来て満足です。

対象商品:
50482732
2020-08-06
用途:
電子装置のスイッチとして
製造業

ちょうど良い大きさで、タッチもまあまあ良いです。
作りも割としっかりしています。

対象商品:
50482818
2019-09-27
用途:
操作盤作成時のスイッチ
建設業・工事業

とりあえずのスイッチに使ってます。

安いのでいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする