横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
ペッパーベリースプレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
CR
注文コード
50483108
品番
FG -4547
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PE PS 鉄
色
CR
全長(cm)
40
寸法(Φcm)
房:2〜2.5