横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
ラムズイヤーショート
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50483153
品番
FGH-0010
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥163
販売価格(税別)
¥
148
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル PE PA
色
GR
長さ(cm)
葉:5.5〜7.5
全長(cm)
30