※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 遮断
エスコの ヒューズ
250V/20A[10.31x38.1mm] ヒューズホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50483572
品番
EA940DL-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥842
販売価格(税別)
¥
765
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940DL-19
種類
ヒューズホルダ
取付方式
パネル取付/DINレール取付
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ10.31×38.1