※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
スクリューレス端子台(連結用/黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50484053
品番
EA940DM-123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥242
販売価格(税別)
¥
220
バスケットに入れる
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
極数
1P
端子間ピッチ(mm)
9.2
定格電流(UL)(A)
10
エスコ品番
EA940DM-123