※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの セット商品
175x305mm( 6mm) ローラー刷毛セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50485383
品番
EA109NA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,981
販売価格(税別)
¥
2,710
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109NA-3
軸径(Φmm)
6
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
アクリル
材質(軸)
スチール
材質(グリップ)
プラスチック
ローラーサイズ(mm)
175
主な用途
塗装用
ハンドル寸法(mm)
100(W)×305(L)