※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

300x310mm(38mm) ローラー刷毛セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50485496 品番EA109NA-35A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,765
販売価格(税別)
6,150
エスコ品番EA109NA-35A 軸径(Φmm)6.8 種類ローラーセット 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)合成繊維 ローラーサイズ(mm)300 主な用途水性用 ハンドル寸法(mm)340(W)×310(L)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする