横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
シダポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50485777
品番
GLA-1469
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PE 鉄 自然素材 石 (器: セメント)
色
GR
幅(cm)
42
全長(cm)
42
寸法(Φ×高さH)(cm)
器:10×110