※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

100x305mm(6mm) ローラー刷毛セット/粗面用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50485794 品番EA109NA-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,958
販売価格(税別)
1,780
エスコ品番EA109NA-61 軸径(Φmm)6 種類ローラーセット 毛丈(mm)20 材質(ローラー部)合成繊維 ローラーサイズ(mm)100 主な用途水性用、油性用 ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする