※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの セット商品
175x305mm(6mm) ローラー刷毛セット/粗面用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50485855
品番
EA109NA-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,278
販売価格(税別)
¥
2,980
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109NA-63
軸径(Φmm)
6
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
20
材質(ローラー部)
合成繊維
ローラーサイズ(mm)
175
主な用途
水性用、油性用
ハンドル寸法(mm)
100(W)×305(L)