※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

150mm(6mm) ローラー刷毛セット(伸縮ハンドル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50486065 品番EA109NA-82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,852
販売価格(税別)
5,320
エスコ品番EA109NA-82 軸径(Φmm)6 全長(mm)780〜1820 種類ローラーセット 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)アクリル 材質(軸)スチール 材質(グリップ)プラスチック パイプ径(Φmm)25(1段目)、22(2段目)、19(3段目) ローラーサイズ(mm)150 主な用途水性用 材質(ハンドル)アルミ 材質(ヘッド)プラスチック ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする