横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
ユッカツリー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50486118
品番
GLP-1524
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
高さ(cm)
18
材質
PE 鉄 PS PPセメント(器:PP)
色
GR
幅(cm)
70
全長(cm)
195
寸法(Φ×高さH)(cm)
器:20×8
寸法(Φcm)
鉢:20