※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの セット商品
175x355mm ローラー刷毛(仕上用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50486467
品番
EA109NC-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,926
販売価格(税別)
¥
2,660
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109NC-101
軸径(Φmm)
7
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ポリエステル
材質(軸)
スチール
材質(グリップ)
プラスチック
芯径(mm)
38
ローラーサイズ(mm)
175
主な用途
塗装用
ローラーサイズ(inch)
7
ハンドル寸法(mm)
195(W)×355(L)