※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
175mm(13mm) 交換用ローラー(2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1組
注文コード
50486494
品番
EA109NC-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,365
販売価格(税別)
¥
2,150
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109NC-102
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
38
ローラーサイズ(mm)
175
主な用途
塗装用
ローラーサイズ(inch)
7