※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの スモールローラー
150mm(6mm) 交換用ローラー(2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
50486564
品番
EA109NC-116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,925
販売価格(税別)
¥
1,750
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109NC-116
軸径(Φmm)
6
種類
ローラー
毛丈(mm)
18
材質(ローラー部)
超極細繊維
ローラーサイズ(mm)
150
主な用途
塗装用