※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

100mm スモールローラー刷毛セット(美粧仕上用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50487517 品番EA109NC-91
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,958
販売価格(税別)
1,780
エスコ品番EA109NC-91 軸径(Φmm)6 種類ローラーセット 毛丈(mm)5 材質(ローラー部)ポリエステル ローラーサイズ(mm)100 主な用途塗装用 材質(ハンドル)スチール、プラスチック ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L) ローラー径(Φmm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする