曜日別特売
EA109ND-106 25.4mm( 5mm) 交換用ローラー(短毛/5本) エスコ 50487745

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

25.4mm( 5mm) 交換用ローラー(短毛/5本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋注文コード50487745品番EA109ND-106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,387
販売価格(税別)
2,170
エスコ品番EA109ND-106種類ローラー毛丈(mm)5材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)18ローラーサイズ(mm)25.4主な用途入り隅用ローラーサイズ(inch)1ローラー径(Φmm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする