曜日別特売
EA109ND-11 100x305mm(6mm) ローラー刷毛(溶剤用) エスコ 50487815

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

100x305mm(6mm) ローラー刷毛(溶剤用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50487815品番EA109ND-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,958
販売価格(税別)
1,780
エスコ品番EA109ND-11軸径(Φmm)6種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)100主な用途水性用、油性用、溶剤用ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)ローラー径(Φmm)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする