※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの セット商品
150x305mm(6mm) ローラー刷毛(溶剤用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50487858
品番
EA109ND-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109ND-12
軸径(Φmm)
6
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
13
ローラーサイズ(mm)
150
主な用途
水性用、油性用、溶剤用
ハンドル寸法(mm)
100(W)×305(L)
ローラー径(Φmm)
37