※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

50.8mm(13mm) ローラー刷毛セット(2本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50487912 品番EA109ND-122
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690
エスコ品番EA109ND-122 軸径(Φmm)6 種類ローラーセット 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)アクリル 材質(軸)スチール 材質(グリップ)プラスチック 芯径(mm)18 ローラーサイズ(mm)50.8 主な用途塗装用 ローラーサイズ(inch)2 ローラー径(Φmm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする