※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
50.8mm(13mm) 交換用ローラー(2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1組
注文コード
50488086
品番
EA109ND-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,331
販売価格(税別)
¥
1,210
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109ND-132
種類
ローラー
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
アクリル
芯径(mm)
18
ローラーサイズ(mm)
50.8
主な用途
塗装用
ローラー径(Φmm)
35