※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの 専用ローラー
[EA109ND-210用] 替ローラー(2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50488314
品番
EA109ND-211
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,573
販売価格(税別)
¥
1,430
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109ND-211
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
18
ローラーサイズ(mm)
100
主な用途
塗装用
ローラー径(Φmm)
45