※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの セット商品
13mm アール面・曲面用ローラーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50488357
品番
EA109ND-220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,437
販売価格(税別)
¥
7,670
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109ND-220
軸径(Φmm)
15
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
40
ローラーサイズ(mm)
175
主な用途
アール面、曲面塗装用
ローラー径(Φmm)
60