※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

150x305mm(6mm) 無泡ローラー刷毛(溶剤用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50488542 品番EA109ND-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000
エスコ品番EA109ND-32 軸径(Φmm)6 種類ローラーセット 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)ポリエステル 材質(軸)スチール ローラーサイズ(mm)150 主な用途水性用、油性用 ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L) ローラー径(Φmm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする