※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
100mm(6mm) 無泡スペアーローラー(2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50488585
品番
EA109ND-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,562
販売価格(税別)
¥
1,420
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109ND-41
軸径(Φmm)
6
種類
ローラー
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ポリエステル
ローラーサイズ(mm)
100
主な用途
鉄部用
ローラー径(Φmm)
33