※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの フットスイッチ
AC250V [1C] フットスイッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50488628
品番
EA940FA-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,349
販売価格(税別)
¥
7,590
バスケットに入れる
接点構成
1c
仕様
内蔵スイッチ(MICROスイッチZ形)
エスコ品番
EA940FA-1
材質
アルミ合金ダイカスト
質量(kg)
0.48
タイプ
フットスイッチ
定格電圧(V)
AC250V
コード長さ(m)
1.25mm2×3芯×1m
定格電流(A)
6A
動作特性
モメンタリ
動作力
27N(2.8kgf)