※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの セット商品
150mm(6mm) ローラー刷毛(高粘度塗料用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50488725
品番
EA109ND-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,521
販売価格(税別)
¥
4,110
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109ND-52
軸径(Φmm)
6
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ウレタンフォーム
材質(軸)
ステンレス
ローラーサイズ(mm)
150
主な用途
砂骨材用
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
ハンドル寸法(mm)
100(W)×305(L)