※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの フットスイッチ
AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50488734
品番
EA940FB-4
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
接点構成
1c
仕様
内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)
エスコ品番
EA940FB-4
材質
アルミ合金ダイカスト(ベース部)
質量(g)
1160
タイプ
フットスイッチ(小型機器用)
定格電圧(V)
AC250V
コード長さ(m)
VCTF0.75×6芯×1.5m
定格電流(A)
6A
動作特性
2連式 モメンタリ
動作力
10N(1kgf)