※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 検出・センサ
エスコの テープスイッチ
50cm テープスイッチ(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50489032
品番
EA940FL-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,274
販売価格(税別)
¥
9,340
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940FL-50
全長(mm)
500
色
ブラック
品名
テープスイッチ
使用温度範囲(℃)
-10℃〜+60℃
保護構造
防滴形(IP54相当)
定格電圧(V)
AC/DC28V
耐電圧
AC 500V(1分間)
定格電流(A)
1A
絶縁抵抗(MΩ)
100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命
接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)
PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線
VFF 0.75mm
2
,0.5m(標準)
耐荷重N(kgf)
1470N(Φ100押圧板1分間)
接触抵抗(Ω)
1.0Ω以下(動作力以上のとき)