※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
100mm ローラー刷毛ハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50489136
品番
EA109NE-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥820
販売価格(税別)
¥
745
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109NE-114
軸径(Φmm)
38
全長(mm)
340
サイズ
レギュラー
種類
ハンドル
材質(軸)
スチール
ローラーサイズ(mm)
100
ローラーサイズ(inch)
4
材質(ハンドル)
プラスチック