※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

100mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード50489145 品番EA109NE-14A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,023
販売価格(税別)
930
エスコ品番EA109NE-14A 種類ローラー 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)ナイロン 芯径(mm)38 ローラーサイズ(mm)100 主な用途塗装用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする