※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの レギュラーローラー
225mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
50489206
品番
EA109NE-19A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109NE-19A
種類
ローラー
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ナイロン
芯径(mm)
38
ローラーサイズ(mm)
225
主な用途
塗装用