※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

100mm 替ローラー(接着剤用/2本)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード50489407 品番EA109NE-307
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,342
販売価格(税別)
1,220
エスコ品番EA109NE-307 種類ローラー 毛丈(mm)4 材質(ローラー部)ウール 芯径(mm)38 ローラーサイズ(mm)100 主な用途接着剤塗布用 ローラーサイズ(inch)4 ローラー径(Φmm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする