※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの レギュラーローラー
225mm 替ローラー(接着剤用/2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
50489425
品番
EA109NE-309
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,013
販売価格(税別)
¥
1,830
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109NE-309
種類
ローラー
毛丈(mm)
4
材質(ローラー部)
ウール
芯径(mm)
38
ローラーサイズ(mm)
225
主な用途
接着剤塗布用
ローラーサイズ(inch)
9
ローラー径(Φmm)
52