※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの 専用ローラー
[EA109NE-360用] 150mm 替ローラー(2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
50489504
品番
EA109NE-370
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109NE-370
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
アクリル
芯径(mm)
57
ローラーサイズ(mm)
150
主な用途
道路ライン用
ローラーサイズ(inch)
6
ローラー径(Φmm)
85