※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
150mm(17mm) 交換用ローラー(2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50489976
品番
EA109NE-87
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109NE-87
軸径(Φmm)
6
種類
ローラー
毛丈(mm)
17
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
18
ローラーサイズ(mm)
150
主な用途
水性用
ローラー径(Φmm)
40