※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの スモールローラー
175mm(17mm) 交換用ローラー(2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50489994
品番
EA109NE-88
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,914
販売価格(税別)
¥
1,740
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109NE-88
軸径(Φmm)
6
種類
ローラー
毛丈(mm)
17
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
18
ローラーサイズ(mm)
175
主な用途
水性用
ローラー径(Φmm)
40