※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 制御機器・PLC・リレー
エスコの タイマ/タイムスイッチ
エスコの アナログタイマ
AC100-240V ツインタイマー(8ピン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50490073
品番
EA940LG-21
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,800
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●DIN48×48mmのツインタイマー●時間単位はオン時間、オフ時間を個別に設定可能
エスコ品番
EA940LG-21
電源電圧
AC100〜240V DC100〜125V
動作方式
限時動作
型番
H3CR-F8
出力方式
リレー2c
メーカー
オムロン(omron)
設定時間
0.05s〜30h
ピンタイプ
8ピン