※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

150mm(22mm) 交換用ローラー(2本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50490107 品番EA109NE-97
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200
エスコ品番EA109NE-97 軸径(Φmm)6 種類ローラー 毛丈(mm)22 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)18 ローラーサイズ(mm)150 主な用途塗装用 ローラー径(Φmm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする