横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
シバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50491325
品番
FG -4469
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥180
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル PE 鉄
色
GR
長さ(cm)
葉:5.5
全長(cm)
56